有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 鋼板製 防虫網標準装備

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質本体:鋼板性(SGC)、防虫網:ステンレス製(SUS304)、エキスパンドメタル 3×4.5(10メッシュ相当) 種別70cm用 注文コード46899004 品番W-70KTAM
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は材質・種別・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板性(SGC)、防虫網:ステンレス製(SUS304)、エキスパンドメタル 3×4.5(10メッシュ相当) 種別70cm用 質量(kg)21.7 色調マンセル7.65Y7.6/0.7(下塗:エポキシ/上塗:ウレタン) タイプ排気型標準タイプ 寸法L(mm)- 寸法H(mm)15 寸法A(mm)850 寸法F(mm)770 寸法D(mm)660 寸法E(mm)774 寸法B(mm)800 寸法C(mm)400 寸法M(mm)83 寸法G(mm)700 寸法C1(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする