有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防鳥網標準装備

(6件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質本体:ステンレス製(SUS304)、防鳥網:ステンレス製(SUS304)、エキスパンドメタル 10×21 種別80cm用 注文コード46899047 品番W-80KSA
参考基準価格(税別)¥218,700 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は材質・種別など13種類から選べます 他の種類を見る
種別80cm用 材質本体:ステンレス製(SUS304)、防鳥網:ステンレス製(SUS304)、エキスパンドメタル 10×21 質量(kg)27 タイプ排気型標準タイプ 寸法L(mm)- 寸法H(mm)15 寸法A(mm)950 寸法F(mm)870 寸法D(mm)750 寸法E(mm)874 寸法B(mm)900 寸法C(mm)500 寸法M(mm)94 寸法G(mm)790 寸法C1(mm)400 色調ステンレス地金色(ツヤ消し)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31557515
2024-02-26
用途:
店舗の新設
飲食業

防虫網ありをと思っていたのですが、商品ページのサイズ別製品紹介では、物によっては防鳥網になっているので、間違えて購入しました。
物はいいですが、あとは…

1人が参考にしています
対象商品:
31325498
2021-02-26
用途:
追加の換気扇導入のため購入
和蔵酒造株式会社 様 (製造業)

今回の購入にあたり有圧扇のカバーとして条件が丈夫な
@ステンレス製。Aゴミや害虫、鳥が入らないことがクリアーできていたので購入しました。

対象商品:
48635746
2020-09-24
用途:
厨房の外部ダクト
飲食業

外部から侵入防止の網がついていて、手入れもしやすく、取り付けもスムースでした。

対象商品:
31557506
2020-05-18
用途:
厨房の換気扇のカバー
さくらんぼ保育園 様

値段の割にはしっかりしたステンレスのカバーで、サイズもぴったりで満足しました。

対象商品:
46899029
2020-02-05
用途:
改修工事に伴う取替
有限会社ベルテム 様 (建設業・工事業)

思った通りの製品でしたので取付もスムーズに行え問題点改善点もないと思います。

対象商品:
31325498
2017-01-09
用途:
工場の換気の為
株式会社土永組鉄建 様

使用時の音が大変静かなこと、吸い込みが、ほどほど良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする