種別60cm用
材質ユニット本体:ステンレス(SUS304)、フィルター:フィレドンPS/150N、プレフィルタ(70〜105cmのみ):ステンレス網(10メッシュ)
質量(kg)9.6(2.9)
付属品予備フィルター(防虫網ユニットはのぞく)1枚、配線用固定金具3個、換気扇取付用スペーサー4個
形名防虫網ユニット
寸法A(mm)740
寸法A1(mm)751
寸法B(mm)-
寸法C(mm)650
寸法D(mm)650
寸法E(mm)620
寸法F(mm)-
寸法G(mm)15
寸法H(mm)-
寸法J(mm)M12
寸法K(mm)28
寸法L(mm)840
色調ステンレス地金色(ツヤ消し)