オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
断熱ドレンパイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46901296
品番
K-HED25A40
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
PVC/発泡PVC
長さL(mm)
4000
用途
空調ドレン排水用
呼び径(mm)
25
外径D(Φmm)
38
厚さt(mm)
2
管厚
6.5
水圧
無圧
近似内径(Φmm)
25