オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
断熱ドレンパイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46901305
品番
K-HED30A40
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
PVC/発泡PVC
長さL(mm)
4000
用途
空調ドレン排水用
呼び径(mm)
30
外径D(Φmm)
48
厚さt(mm)
2
管厚
8.5
水圧
無圧
近似内径(Φmm)
31