オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
断熱ドレンパイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46901314
品番
K-HED40A40
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
PVC/発泡PVC
長さL(mm)
4000
用途
空調ドレン排水用
呼び径(mm)
40
外径D(Φmm)
60
厚さt(mm)
2.2
管厚
9
水圧
無圧
近似内径(Φmm)
42