オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
断熱ドレンパイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46901323
品番
K-HED50A40
参考基準価格(税別)
¥11,430
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
PVC/発泡PVC
長さL(mm)
4000
用途
空調ドレン排水用
呼び径(mm)
50
外径D(Φmm)
76
厚さt(mm)
2.5
管厚
9.5
水圧
無圧
近似内径(Φmm)
57
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100