オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
断熱ドレンクリア継手 45° Y
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46901524
品番
K-HEYD30
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径(mm)
30
有効長Z1(mm)
23
有効長Z2(mm)
75
有効長Z3(mm)
91
全長L1(mm)
49
全長L2(mm)
101
全長L3(mm)
117