オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
断熱ドレンクリア継手 45° Y
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46901533
品番
K-HEYD40
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径(mm)
40
有効長Z1(mm)
27.9
有効長Z2(mm)
99.1
有効長Z3(mm)
118
全長L1(mm)
56.9
全長L2(mm)
128
全長L3(mm)
147