断熱ドレンクリア継手 45° Y

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46901549 品番 K-HEYD50
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
呼び径(mm)50 有効長Z1(mm)31 有効長Z2(mm)116 有効長Z3(mm)138 全長L1(mm)70 全長L2(mm)155 全長L3(mm)177

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする