オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
断熱ドレンクリア継手 異径チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46901716
品番
K-HETD5025
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径(mm)
50-25
有効長Z1(mm)
39.5
有効長Z2(mm)
37.5
有効長Z3(mm)
55.5
全長L1(mm)
78.5
全長L2(mm)
76.5
全長L3(mm)
77.5