オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
断熱ドレンクリア継手 異径チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46901734
品番
K-HETD5040
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径(mm)
50-40
有効長Z1(mm)
50.2
有効長Z2(mm)
48.3
有効長Z3(mm)
58
全長L1(mm)
89.2
全長L2(mm)
87.3
全長L3(mm)
87