オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
断熱ドレンクリア継手 お掃除口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46901813
品番
K-HECD30
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
呼び径(mm)
30
内径D1(Φmm)
63.6
内径D2(Φmm)
47.6
内径D(Φmm)
(D3)48.4
L1
26
L2
59.5