オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の ドレン管
断熱ドレンクリア継手 お掃除口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46901838
品番
K-HECD50
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
呼び径(mm)
50
内径D1(Φmm)
63.6
内径D2(Φmm)
75.1
内径D(Φmm)
(D3)76.5
L1
29
L2
72.5