研磨ディスク 木工用

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46902048 品番 #24
販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

木材の荒削り〜中仕上げまで可能なディスクです。
高い研削力があり、簡単に木材を削れます。
丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。
鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。

粒度24 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材アルミナ 用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※作業時は安全保護メガネ・作業手袋・防塵マスク・安全帽子を着用してください。
※最高回転数を超えて使用しないでください。
※逆回転では使用しないで下さい。
※使用中は絶対に手や体を触れないでください。
※使用中は衝撃を与えないで下さい。
※過度な圧力はかけない下さい。
※使用角度は15度〜29度で使用して下さい。
※使用後は研磨物や製品が熱を帯びますので素手で触れないようにお願い致します。
※穴径を確認し、ぶれないようにしっかり取り付けて下さい。
※製品が安全カバーに接しないように取り付けてください。
※水をつけたり、水中での使用はしないでください。
※ディスクの交換時期にご注意ください。研磨能力が低下したり、過度な発熱や異音が発生した場合は、ディスクが摩耗している可能性があります。そのまま使用を続けると、負荷が増加し破損や事故の原因となるため、速やかに新しいディスクに交換してください。
※引火性物質や可燃物の近くで使用しないでください。火花や熱で引火し、火災や爆発の原因となります。
※新品のディスクを使用する際は3分間以上、作業を再開する際には1分間以上の試運転を行ってください。

商品説明動画

研磨ディスク 木工用.
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46902066
2026-01-28
用途:
木工
製造業

目詰まりもなく良く削れるが、軽いトリミング程度なら、¥半額の金属用#50010038等で良いかも知れない。。

2025-02-12
用途:
小道具の製作

試してみましたが思いのほか使いやすく、持ちが良いと感じました。値段の割に品質が高い。作りもしっかりしています。リピート確定ですな。

対象商品:
46902048
2023-10-15
用途:
木材の研磨に
サービス業

問題なく使用できました。求めていた結果を十分得られました。

対象商品:
46902048
2022-08-11
用途:
木材を使って家具を自作するときに角を丸めるのに使ってます。
サービス業

木材の角をガッツリ削って丸みを帯びた人に優しい形状にするのに買いました。
粗削りとして使っています。
結構良く削れて思ったより消耗しないので長いこと使えるみたいです。
似たようなものをDIYでいくつか作ろうと思いますが、1個あれば足りそうで、値段は安くもなく高くもなくだけど、長く使えるのでコスパはいいかもしれないです。

対象商品:
46902048
2022-09-19
用途:
木材研磨等
赤帽 ティーケー運送 様 (運輸・通信業)

価格もよかったです なかなかきれいに削れ満足しています

2022-02-16
用途:
木材の研磨
有限会社がんたら 様

粒度60を購入。杉板をスイスイと簡単に削りますので、削りすぎに注意。
粗削り用として、とても良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
46902048
2022-01-18
用途:
日常使用

木にもよるかもしれないけどグイグイ削れます。平面出せるものでは無い。
これだけで奇麗に仕上げるという商品では無いと思うのでお気を付けを。

1人が参考にしています
対象商品:
46902066
2022-06-14
用途:
木材の加工
製造業

1枚だけで購入できるので助かります。
加工面がちょっとざらざらします。
概ね満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
1人が参考にしています
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする