研磨ディスク コンクリート用

(20件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46902084 品番 #60
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。

粒度60 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材C 用途ハツリ作業や面取りに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質安全性参考資料:(0.4MB)
注意
※作業時は安全保護メガネ・作業手袋・防塵マスク・安全帽子を着用してください。
※最高回転数を超えて使用しないでください。
※逆回転では使用しないで下さい。
※使用中は絶対に手や体を触れないでください。
※使用中は衝撃を与えないで下さい。
※過度な圧力はかけない下さい。
※使用角度は15度〜29度で使用して下さい。
※使用後は研磨物や製品が熱を帯びますので素手で触れないようにお願い致します。
※穴径を確認し、ぶれないようにしっかり取り付けて下さい。
※製品が安全カバーに接しないように取り付けてください。
※水をつけたり、水中での使用はしないでください。
※ディスクの交換時期にご注意ください。研磨能力が低下したり、過度な発熱や異音が発生した場合は、ディスクが摩耗している可能性があります。そのまま使用を続けると、負荷が増加し破損や事故の原因となるため、速やかに新しいディスクに交換してください。
※引火性物質や可燃物の近くで使用しないでください。火花や熱で引火し、火災や爆発の原因となります。
※新品のディスクを使用する際は3分間以上、作業を再開する際には1分間以上の試運転を行ってください。

商品説明動画

研磨ディスク コンクリート用.
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
コンクリート磨き
建設業・工事業

コンクリートの磨きに使用してます。よく磨けますが粉塵がもの凄く辺り一面真っ白になります。乾式より湿式のほうが良いかな?耐久性がないので何枚か予備が必要。

対象商品:
46902084
2025-10-24
用途:
RC壁研磨
建設業・工事業

RC壁の研磨に使いました、少し柔らかいので、削り過ぎなくて仕上がりが良かった。また使うと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
46902084
2025-10-27
用途:
RC壁の研磨
建設業・工事業

マンションのRC壁の研磨に使いました。打ちっぱなし壁。生かしながら、研磨し過ぎず、柔らかさもあって良かった。

2024-12-26
用途:
作業場に使用
株式会社ネクストネットワーク 様

新しい作業場に土間打ち後に面取り及び表面研磨に使用
迫力満点にカットされます
充電式グラインダの為、効率よく作業できました

対象商品:
46902084
2023-10-21
用途:
塗装下地

メジャーブランドと遜色ありません。肝心の研磨具合も良好です。耐久性もこれからですが長年他の物も使った感じでは大丈夫そうです

対象商品:
46902075
2023-04-03
用途:
コンクリート製用水路の漏水補修
農・林・水産業

コンクリート製用水路の漏水を補修するにあたり、U字溝の継ぎ目周辺を研削して綺麗にするために購入しました。
マキタの充電式グラインダーに付けて使用しましたが、研削スピードが速く満足しています。

対象商品:
46902084
2023-03-20
用途:
レンガの研磨

結構、強力に汚れが取れて、研磨もできる。使いやすくて良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
46902075
2022-11-12
用途:
モルタル壁の研磨

ブロック塀にモルタルを着けて、化粧したのですが、仕上がりが気になるので、これで手直ししました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
1人が参考にしています
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする