BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用管継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用スイベルジョイント
スイベルジョイント
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
24
形状
スイベルジョイント
仕様
クランクスイベル
注文コード
46903857
品番
JB24DD
参考基準価格(税別)
¥64,620
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・形状・仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クランクスイベル
材質
スチール
形状
スイベルジョイント
サイズ
24
質量(g)
-
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
MAX 10RPM(回転/分)以下
使用温度範囲(℃)
-30〜+100
管接続口径
Rc1 1/2
最高使用圧力(MPa)
14
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
56
接続ねじ種類
Rc