画像準備中

スイベルジョイント

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ32 形状スイベルジョイント 仕様クランクスイベル 注文コード46903866 品番JB32DD
参考基準価格(税別)¥95,050 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はサイズ・形状・仕様など42種類から選べます 他の種類を見る
仕様クランクスイベル 材質スチール 形状スイベルジョイント サイズ32 質量(g)- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])MAX 10RPM(回転/分)以下 使用温度範囲(℃)-30〜+100 管接続口径Rc2 最高使用圧力(MPa)10.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)42 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする