BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用管継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用スイベルジョイント
スイベルジョイント
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
20
形状
スイベルジョイント
仕様
一般スイベル
注文コード
46903893
品番
JL20CG
参考基準価格(税別)
¥28,550
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・形状・仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一般スイベル
材質
スチール
形状
スイベルジョイント
サイズ
20
質量(g)
-
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
MAX 10RPM(回転/分)以下
使用温度範囲(℃)
-30〜+100
管接続口径
R1 1/4×G1 1/4
最高使用圧力(MPa)
17
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
最小破壊圧力(MPa)
68
接続ねじ種類
R×G