軽荷重用ローラコンベヤ FLB38R-QS ローラのみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46904514 品番 RO-FLB38R-S0-100
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
ローラー幅(mm)100 材質SS ベアリングプレス 肉厚1.2 なし ローラー径(Φmm)38

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:277

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする