※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
ボールベアー IM型/IM-S型/IM-J型(スチール製/ステンレス製・上向き用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46905582
品番
IM-16SJ
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
上向き用
材質
ステンレス、メインボール:POM
幅(mm)
51.5
取付
2-Φ4.5
高さ(mm)
20
自重(kg)
0.03