※US-16
井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
ボールベアー US型/US-S型/US-J型(スチール製/ステンレス製・上向き用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46905634
品番
US-16SJ
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
ステンレス、メインボール:POM
取付
2-Φ3.5
高さ(mm)
10.1
自重(kg)
0.03
径(Φmm)
41.3
仕様
上向き用