※US-16
井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
ボールベアー US型/US-S型/US-J型(スチール製/ステンレス製・上向き用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46905643
品番
US-25J
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
材質
スチール、メインボール:POM
取付
2-Φ4.5
高さ(mm)
14.6
自重(kg)
0.08
径(Φmm)
55.8
仕様
上向き用