酒井製作所
酒井製作所の 伝導部品
酒井製作所の カップリング
酒井製作所の ジョイントタイプ
カップリング
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46905932
品番
UCRF-45
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
外径A(Φmm)
62(最大可加工)
最大軸穴径d(Φmm)
19
許容トルク(N・m)
10
全長(mm)
47
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
許容偏心(mm)
0.2
材質
S45C
種類
ジョイントタイプ
材質(ボルト)
SCM435