ポリマーギヤ
ポリマーギヤの 墜落制止用器具
ポリマーギヤの 胴ベルト式 墜落制止用器具
巻取式安全帯1ウェイリールRTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46910466
品番
RTNHJ-S51S-BL
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。
全てのリール式安全帯はこの商品の旧規格商品から始まりました。
ロープはボタンで巻き取るタイプのランヤードです。
ランヤード(長さ)(mm)
1600
ベルト色
ブラック
胴ベルト長さ(mm)
1200
用途
2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
仕様
(大径フック回転連結リング)なし、(フック収納)樹脂製ハンガー
種類
巻取式
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.3
材質(フック)
スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
注意
※同梱している取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
※作業する箇所の高さが6.75m超の場合は使用出来ません。