DRFNC-51S-NB 常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具用着脱ランヤード ポリマーギヤ 46910493

常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具用着脱ランヤード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46910493 品番DRFNC-51S-NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。
D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。
補助ランヤードとしてもご使用いただけます。
リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。

用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 仕様(大径フック回転連結リング)あり (巻取テープ)ネイビー 種類胴ベルト型 落下距離(m)3.3 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) ランヤード(長さ)(mm)1600 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ロック機能(緊急ロック)なし
注意
※同梱している取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
※作業する箇所の高さが6.75m超の場合は使用出来ません。
※胴ベルト型墜落制止用器具専用です。ハーネス型墜落制止用器具のD環に取り付けて使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46910493 DRFNC-51S-NB 45891713 DRFNC-51S-NB 常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具用着脱ランヤード ポリマーギヤ 常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具用着脱ランヤード ポリマーギヤ 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする