エア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46910746 品番 APDQ1-25G
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥139,600 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能
エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心!
低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。
モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。

最大吐出量(L/min)50(1cP時) 揚程(m)2(吸込) ホース長さ(m)2 付属品ストレートノズル、NBR(Φ25×2m) トラスコ品番124-9138 材質本体:AL、SUS、CAC パッキン:NBR、FKM 質量(kg)4.4 用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収 適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0〜60 空気消費量(L/min)167 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 使用流体灯油、軽油、ガソリン 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)50(粘度1cP時) アズワン品番64-5227-92 コンプレッサー3馬力

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

APDQ1-25(製品紹介)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする