RS PRO パネル取り付け固定レジスタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様抵抗:4.7Ω定格電力:1kWシリーズ:RSSC許容差:±5%テクノロジー:巻線終端スタイル:はんだラグ最小温度係数:-400ppm/℃最大温度係数:+400ppm/℃温度係数:±400ppm/℃全体長:375mm 注文コード46912636 品番146-8329
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,350
販売価格(税別)
18,500
この商品は仕様100種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:4.7Ω
定格電力:1kW
シリーズ:RSSC
許容差:±5%
テクノロジー:巻線
終端スタイル:はんだラグ
最小温度係数:-400ppm/℃
最大温度係数:+400ppm/℃
温度係数:±400ppm/℃
全体長:375mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする