画像準備中

RS PRO ピンコンタクト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46913923 品番144-7693
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥242
販売価格(税別)
220
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
コンタクトサイズ:3
端子方法:プラグイン
併用可能製品:コネクタ
コンタクトタイプ:ピン
長さ:16.1mm
コンタクトめっき:金
定格電圧:60 V
コンタクト材質:真鍮
最大接触抵抗:<5mΩ
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+75℃
取り付けタイプ:プラグイン取り付け
RS Pro M8 / M12コネクタコンタクト. RS Proがお届けするこのコネクタは、耐久性と品質の両方で優れた選択肢となります。M8及びM12を用意し、透明又は黒色のいずれかのプラグボディカラーが選択でき、お客様の用途に適合するコンタクトがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきコンタクト. M8 / M12. 3 / 4ピン(M8). 4 → 12ピン(M12)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4099:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする