RS PRO ファストン端子 オス

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様絶縁:絶縁断熱材:PC最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWG最大ワイヤサイズAWG:16AWGタブサイズ:0.8 x 6.35mm色:赤コンタクト材質:真鍮全長:22mmRS Pro絶縁圧着タブ端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2 サイズ、6.35 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.8 mm 注文コード46914045 品番613-9744
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
絶縁:絶縁
断熱材:PC
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
最大ワイヤサイズAWG:16AWG
タブサイズ:0.8 x 6.35mm
色:赤
コンタクト材質:真鍮
全長:22mm
RS Pro絶縁圧着タブ端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2 サイズ、6.35 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.8 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46914097
2021-03-29
用途:
基板制作

サンハヤトの2.54ピッチのユニバーサル基板で使用したく購入しましたが端子の先端がほんの少し挿入出来る程度で奥まで挿入することが出来ませんでした。基板裏まで端子が出てこないのでハンダ付けも出来ません。使用するには穴径を広げるか端子を削るしかなさそうです。端子としての作りはしっかりしているので上記を考慮できる環境であれば問題なさそうです。各部のサイズの詳細がRS提供のデータシートでも簡易的で使用出来るか賭けで注文しましたがダメでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする