RS PRO ファストン端子 オス

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様絶縁:非絶縁タブサイズ:4.75 x 0.8mm実装角度:Verticalシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドコンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮全長:12.7mmRS Pro基板実装タブ端子. RS Pro基板実装タブ端子製品は、スズめっき黄銅製です。この基板実装タブコネクタには、タブの傾きが垂直又はライトアングルのタイプがあります。 注文コード46914097 品番125-2003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
絶縁:非絶縁
タブサイズ:4.75 x 0.8mm
実装角度:Vertical
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:真鍮
全長:12.7mm
RS Pro基板実装タブ端子. RS Pro基板実装タブ端子製品は、スズめっき黄銅製です。この基板実装タブコネクタには、タブの傾きが垂直又はライトアングルのタイプがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46914097
2021-03-29
用途:
基板制作

サンハヤトの2.54ピッチのユニバーサル基板で使用したく購入しましたが端子の先端がほんの少し挿入出来る程度で奥まで挿入することが出来ませんでした。基板裏まで端子が出てこないのでハンダ付けも出来ません。使用するには穴径を広げるか端子を削るしかなさそうです。端子としての作りはしっかりしているので上記を考慮できる環境であれば問題なさそうです。各部のサイズの詳細がRS提供のデータシートでも簡易的で使用出来るか賭けで注文しましたがダメでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする