画像準備中

RS PRO ファストン端子 メス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(800個) 仕様シリーズ:36絶縁:絶縁最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWG最大ワイヤサイズAWG:16AWGタブサイズ:6.35 x 0.8mm色:赤コンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮PVCファンネル入力、リール用. PVCファンネル入力圧着製品(リール用)です。 一般的なサイズに対応しています。. ワイヤサイズ: 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4-6 mm2 注文コード46914255 品番149-439
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:36
絶縁:絶縁
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
最大ワイヤサイズAWG:16AWG
タブサイズ:6.35 x 0.8mm
色:赤
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:真鍮
PVCファンネル入力、リール用. PVCファンネル入力圧着製品(リール用)です。 一般的なサイズに対応しています。. ワイヤサイズ: 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4-6 mm2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする