RS PRO ファストン端子 メス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様絶縁:絶縁断熱材:ビニール最小ワイヤサイズmm2:4mm2最大ワイヤサイズmm2:6mm2最小ワイヤサイズAWG:12AWG最大ワイヤサイズAWG:10AWGタブサイズ:6.35 x 0.8mm色:黄コンタクト材質:真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。 注文コード46914273 品番125-1948
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は仕様など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様
絶縁:絶縁
断熱材:ビニール
最小ワイヤサイズmm2:4mm2
最大ワイヤサイズmm2:6mm2
最小ワイヤサイズAWG:12AWG
最大ワイヤサイズAWG:10AWG
タブサイズ:6.35 x 0.8mm
色:黄
コンタクト材質:真鍮
RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする