商品レビューを投稿する内容量1袋(100個)仕様シリーズ:FDNI1
絶縁:絶縁
断熱材:ポリカーボネート
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
最大ワイヤサイズAWG:16AWG
タブサイズ:4.75 x 0.8mm
色:赤
コンタクト材質:真鍮
UL認定コンポーネント. RS Pro絶縁圧着レセプタクルワイヤ端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート注文コード46914359品番613-9671
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,564販売価格(税別)