内容量1袋(100個)
仕様シリーズ:FDNI2絶縁:絶縁断熱材:ポリカーボネート最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2最小ワイヤサイズAWG:16AWG最大ワイヤサイズAWG:14AWGタブサイズ:4.75 x 0.8mm色:青コンタクト材質:真鍮UL認定コンポーネント. RS Pro絶縁圧着レセプタクルワイヤ端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート
注文コード46914377
品番613-9889