※LCS-B

LCS-100B-22-30 精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所 46914445 LCS-100B-22-30 精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所 46914445

精密バネ軸継手 LCSシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46914445 品番 LCS-100B-22-30
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
外径A(Φmm)100 寸法E(Φmm)70 寸法G(mm)10 寸法J(mm)36 寸法P(Φmm)41 寸法S(mm)41 寸法T(mm)30 軸穴径d1(Φmm)22 軸穴径d2(Φmm)30 許容トルク(N・m)250 全長(mm)82 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質S45C 質量(kg)1.72 タイプシングル 種類ディスクタイプ ねじ径MM10/M8 慣性モーメント(kg・m2)1.74×10-3 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)2.35×105 軸方向ばね定数(N/mm)107 軸方向変位(mm)±0.72 締結タイプボルトクランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする