RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO ファストン端子 メス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
絶縁:絶縁断熱材:ナイロンオス・メス:メス最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2最小ワイヤサイズAWG:16AWG最大ワイヤサイズAWG:14AWGタブサイズ:0.4 x 3.9mm長さ:25.3mmコンタクト材質:真鍮
注文コード
46914447
品番
178-8354
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
この商品は
仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:絶縁
断熱材:ナイロン
オス・メス:メス
最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2
最小ワイヤサイズAWG:16AWG
最大ワイヤサイズAWG:14AWG
タブサイズ:0.4 x 3.9mm
長さ:25.3mm
コンタクト材質:真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応