RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO フェースプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46914989
品番
791-8490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,804
販売価格(税別)
¥
1,640
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:フェイスプレート
LANカテゴリ:Cat6
アウトレット数:1
シールドタイプ:STP
取り付け角:アングル
シャッター:あり
長さ:86mm
幅:86mm
深さ:16.5mm
RS Cat6 STPアングルフェイスプレート. Cat6 STPアングルフェイスプレート、1つまたは2つのポート付きを用意。
RoHS指令(10物質対応)
対応