仕様
タイプ:フェースプレート
LANカテゴリ:Cat5e
アウトレット数:1
シールドタイプ:STP
インタフェースタイプ:RJ45
取り付け角:アングル
極数:1
シャッター:あり
Cat 5eアングルフェースプレート. アングルエントリタイプのCategory 5e RJ45ソケットフェースプレートで、リードワイヤの差し込みを安全かつ容易に行うことができます(損傷を受けにくい)。 低プロファイルのリアパンチダウン終端には22〜28 awgのワイヤを使用できます。 ワイヤの終端処理用パンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。 終端はT568Bワイヤ仕様に従ってカラー識別。シングル、ダブル、クワッドソケットタイプがあり、識別ラベル及び取り付けねじが付属
RoHS指令(10物質対応)対応