内容量1袋(5個)仕様オス・メス:メス電池タイプ:1/4 in取り付けタイプ:PCBマウントタイプ:モノラルボディ向き:ライトアングル端子方法:はんだコンタクトめっき:金, 錫定格電流:5Aハウジング材質:ナイロン定格電圧:2 kV dc色:黒コンタクト材質:ニッケル銀合金動作温度 Min:-10℃極数:3RS Pro 6.35 mmメスジャックソケット. RS Proパネル取り付けジャックソケットシリーズです。各6.35 mmメスジャックソケットは、JISC6560に準拠しており、3極タイプ(ステレオ)となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグ接続(背面実装). 品番 ; 913-1033 913-1033 には、取り外し可能なワッシャが付属. 耐電圧: 2000 V dc以上. 寿命: 10,000回以上注文コード46915104品番913-1046