RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO フォーンジャック (メス)
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
オス・メス:メス電池タイプ:2.5 mm取り付けタイプ:PCBマウントタイプ:モノラルボディ向き:ライトアングル端子方法:はんだ色:黒シリーズ:FC極数:3
注文コード
46915113
品番
175-0156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
電池タイプ:2.5 mm
取り付けタイプ:PCBマウント
タイプ:モノラル
ボディ向き:ライトアングル
端子方法:はんだ
色:黒
シリーズ:FC
極数:3