RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO フォーンジャック (メス)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
オス・メス:メス電池タイプ:3.5 mm取り付けタイプ:PCBマウントタイプ:モノボディ向き:ストレート端子方法:はんだ色:白極数:2基板シャーシ取り付けソケット. 銀めっき又はニッケルめっきの閉回路コンタクト(単回路)を採用した密閉型シャーシソケットです。 取り付けブッシュはめっき仕上げです。 ブッシュにはアースコンタクトが接続されています。3.5 mmステレオジャックプラグ用です。
注文コード
46915129
品番
913-1027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
電池タイプ:3.5 mm
取り付けタイプ:PCBマウント
タイプ:モノ
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
色:白
極数:2
基板シャーシ取り付けソケット. 銀めっき又はニッケルめっきの閉回路コンタクト(単回路)を採用した密閉型シャーシソケットです。 取り付けブッシュはめっき仕上げです。 ブッシュにはアースコンタクトが接続されています。3.5 mmステレオジャックプラグ用です。
RoHS指令(10物質対応)
対応