曜日別特売
913-1018 RS PRO フォーンジャック (メス) RS PRO 46915138

RS PRO フォーンジャック (メス)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様オス・メス:メス電池タイプ:3.5 mm取り付けタイプ:PCBマウントタイプ:モノラルボディ向き:ライトアングル端子方法:はんだコンタクトめっき:錫定格電流:5A定格電圧:2 kV dc色:黒コンタクト材質:銅合金動作温度 Min:-10℃極数:6RS Pro基板ジャックソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この3.5 mmライトアングルジャックソケットは、基板実装用にスズめっきピンコンタクトを備えています。このスイッチ付きジャックコネクタには、確実にパネルに取り付けるためのナットも付いています。. このシリーズの内容:. 品番 ; 913-1011 913-1011 はS6/BB PCモノスイッチの付いた直角ジャックソケット 品番 ; 913-1018 913-1018 はS9/BBステレオスイッチの付いた直角ジャックソケット注文コード46915138品番913-1018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,915
販売価格(税別)
2,650
仕様
オス・メス:メス
電池タイプ:3.5 mm
取り付けタイプ:PCBマウント
タイプ:モノラル
ボディ向き:ライトアングル
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:錫
定格電流:5A
定格電圧:2 kV dc
色:黒
コンタクト材質:銅合金
動作温度 Min:-10℃
極数:6
RS Pro基板ジャックソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この3.5 mmライトアングルジャックソケットは、基板実装用にスズめっきピンコンタクトを備えています。このスイッチ付きジャックコネクタには、確実にパネルに取り付けるためのナットも付いています。. このシリーズの内容:. 品番 ; 913-1011 913-1011 はS6/BB PCモノスイッチの付いた直角ジャックソケット 品番 ; 913-1018 913-1018 はS9/BBステレオスイッチの付いた直角ジャックソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46915199
2023-05-24
用途: 機器製作
製造業

金メッキコンタクトであり、信頼性が高く使用感が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする