内容量1袋(5個)
仕様オス・メス:メス電池タイプ:3.5 mm取り付けタイプ:パネルマウントタイプ:モノボディ向き:ライトアングル端子方法:はんだコンタクトめっき:錫色:黒コンタクト材質:PBTRS Proパネル取り付けジャックソケット、ナット付き. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この直角ジャックソケットは、シャーシ取り付け用のスズめっきはんだタグです。このスイッチ付きモノジャックコネクタには、確実にパネルに取り付けるためのナットも付いています。
注文コード46915147
品番913-1015