内容量1個
仕様オス・メス:メス電池タイプ:6.35 mm取り付けタイプ:PCBマウントタイプ:ダストキャップボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:5Aハウジング材質:ナイロン色:黒シリーズ:S1Kコンタクト材質:ニッケル銀合金動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+70℃S1Kジャックコネクタシール. RS Proのこのフロントシーリングキャップは、S1K密閉型ジャックソケットに対応しています。コネクタの固定ナットの後ろに簡単に取り付けられ、ソケットに簡単に差し込めます。このシーリングキャップを使用すると、ソケットは、かん合していなくてもIP50等級で保護されます。
注文コード46915156
品番805-1643