RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO フォーンジャック (メス)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
オス・メス:メス電池タイプ:6.35 mm取り付けタイプ:PCBマウントタイプ:モノラル
注文コード
46915174
品番
175-0155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
電池タイプ:6.35 mm
取り付けタイプ:PCBマウント
タイプ:モノラル
RoHS指令(10物質対応)
対応