内容量1個仕様オス・メス:メス電池タイプ:6.35 mm取り付けタイプ:PCBマウントタイプ:モノラルボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:5Aハウジング材質:ナイロン色:黒, 青シリーズ:S1Kコンタクト材質:ニッケル銀合金動作温度 Min:-10℃極数:3S1K密閉型1/4インチ(6.35 mm)ジャックソケット. このCliff Electronics製のS1Kミニコネクタジャックは、ファン冷却式の楽器との併用向けです。 これらのファンは埃や汚染物質を吸い込むので、コンタクトが露出した従来型のジャックに影響を与えます。 S1Kミニジャックはシーリングカバーを備えているので、ジャックコネクタの上部と底部を保護し、コンタクトが汚れるのを防止します。 プラスチック製の固定ナットを標準装備しています。. 特長と利点:. 耐電圧: 最小2000 V dc 最大電流: 5 A 動作温度範囲: -10 → +70 ℃ IP50等級、かん合時. このシリーズの内容:. 品番 ; 805-1646 805-1646 はステレオジャックソケット 品番 ; 805-1649 805-1649 はモノラルジャックソケット注文コード46915183品番805-1646