内容量1袋(5個)
仕様オス・メス:メス電池タイプ:6.35 mm取り付けタイプ:パネルマウントタイプ:モノボディ向き:ライトアングル端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電流:5Aハウジング材質:ナイロン色:黒シリーズ:S4コンタクト材質:銀合金動作温度 Min:-10℃極数:2RS Proパネル取り付けソケット. RS Pro金めっきジャックソケットシリーズです。各モデルは、モノラルとステレオの両方に最高の音質を追求した優れた設計になっています。挿抜回数が10000回以上で耐電圧が2000 V dcのこのソケットは、さまざまな環境に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. パネル取り付け. 6.5 mm及び3.5 mmのタイプを用意
注文コード46915217
品番143-8937