RS PRO フォーンジャック (メス)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 仕様オス・メス:メス電池タイプ:6.35 mm取り付けタイプ:パネルマウントタイプ:モノボディ向き:ライトアングル端子方法:スクリューハウジング材質:ナイロン色:黒シリーズ:CP3極数:3 注文コード46915226 品番175-0154
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・内容量21種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
電池タイプ:6.35 mm
取り付けタイプ:パネルマウント
タイプ:モノ
ボディ向き:ライトアングル
端子方法:スクリュー
ハウジング材質:ナイロン
色:黒
シリーズ:CP3
極数:3
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46915199
2023-05-24
用途:
機器製作
製造業

金メッキコンタクトであり、信頼性が高く使用感が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする