内容量1袋(10個)仕様オス・メス:メス電池タイプ:6.35 mm取り付けタイプ:パネルマウントタイプ:モノコンタクトめっき:金色:黒極数:2RS Proパネル取り付けソケット、インチ. RS Proがお届けするこの基板実装ジャックソケットは、耐久性の高いナイロン製ボディを備えています。優れたコンタクト性能を保持するように設計された、このインチコネクタは、優れた信頼性とコスト効果の両方を備えています。 ジャックソケットコネクタは、プラスチック製のねじノーズを備えており、コネクタをパネルにしっかりと固定するクロムめっきの取り付けブッシュが付いています。 1/4インチジャックコネクタは、エレクトリックギターやキーボードなど楽器やそのアンプでよく使用されます。業務用のスタジオやステージ環境であっても、家庭で使用する場合でも、ジャックコネクタは、ミュージシャンやエンジニアにとっての主要なコネクタです。また、業務用のパブリックアドレスシステムにも対応しています。. 特長と利点. ナイロン製ボディ スイッチコンタクト 金めっきコンタクト 常時開スイッチ 11.4 mm径の取り付け穴に最適注文コード46915235品番477-567